Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53064400
Cod. Produttore
53064400
Cod. EAN
8012952024975

Informazioni di prodotto

WALL 1613 FLC 2X9S CELL GRAFITE
WALL 1613 FLC 2X9S CELL GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

2

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

Produttore

WALL 1613 FLC 2X9S CELL GRAFITE