Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048086
Cod. Produttore
048086
Cod. EAN
3414972451680

Informazioni di prodotto

Porta parziale esterna trasparente per Blizzard Pro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Porta parziale esterna trasparente 800 x 800 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP. Finestra in PVC spessore 30/10um fissata mediante telaio metallico avvitato. Guarnizioni in colata continua.

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

800 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

BLIZZARD