› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WA2280-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE

Cod. Rexel LE047597
Cod. Produttore 047597
Cod. EAN 3414972369947

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200 x 800 mm
  • Materiale: lamiera di acciaio
  • Porta: trasparente
  • Completa di: perni e cerniere
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta trasparente 2200 x 800 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2200 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

BLIZZARD

WA2280-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE