Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047596
Cod. Produttore
047596
Cod. EAN
3414972450140

Informazioni di prodotto

Porta trasparente per Blizzard Pro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Porta trasparente 2200 x 600 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2200 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

BLIZZARD