› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WA2060-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE

Cod. Rexel LE047592
Cod. Produttore 047592
Cod. EAN 3414972369909

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 600 mm
  • Materiale: Lamiera di acciaio
  • Porta: Trasparente
  • Completa di: Perini e cerniere
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta trasparente 2000 x 600 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2000 mm

profondità

30 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

BLIZZARD

WA2060-BLIZZARDP PORTA TRASPARENTE