Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047595
Cod. Produttore
047595
Cod. EAN
3414972369930

Informazioni di prodotto

Porta trasparente per Blizzard Pro 2000x1200 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Porta trasparente 2000 x 1200 mm in lamiera di acciaio, completa di perni e cerniere

larghezza

1200 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

2000 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

esecuzione come porta di visione

Serie

BLIZZARD