Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8924600000
Cod. Produttore
8924600000
Cod. EAN
4032248696246

Informazioni di prodotto

Il dispositivo offre una protezione affidabile contro le sovratensioni per circuiti di misurazione e controllo.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione su binario DIN
  • Design compatto che ottimizza lo spazio
  • Installazione rapida per risparmiare tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace dei segnali di controllo
  • Riduzione dei rischi di guasti e interruzioni
  • Miglioramento della durata degli impianti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo è uno scaricatore di sovratensione nel settore della strumentazione e del controllo (I&C) ed è particolarmente adatto per la protezione dei circuiti di misurazione, controllo e regolazione (MCR). Il portafoglio offre un design piccolo e compatto per proteggere fino a due segnali binari o quattro segnali analogici con un dispositivo. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

collegamento 1

Altro

numero di conduttori (esclusa terra)

5

esecuzione antideflagrante testata

tensione permanente AC max.

30 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

2,5 kA

corrente di carico nominale

10 A

livello di protezione filo/filo

80 V

tensione permanente DC max.

38 V

grado di protezione (IP)

IP20

larghezza di montaggio

17,8 mm

tensione nominale AC

24 ... 24 V

tensione nominale DC

30 ... 30 V

Serie

VSPC

Tensione nominale A

VOLT