Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2764180000
Cod. Produttore
2764180000
Cod. EAN
4064675016144

Informazioni di prodotto

Protezione affidabile contro le sovratensioni per impianti fotovoltaici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice su binario di montaggio
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto
  • Compatibilità globale per diverse altitudini

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace da sovratensioni e fulmini indiretti
  • Garanzia a lungo termine per maggiore sicurezza
  • Contribuisce a ridurre i danni e i costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II per l'applicazione fotovoltaica (PV). Può essere installato dietro l'inverter fotovoltaico e protegge dalle sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

grado di protezione (IP)

IP67

max. tensione PV

1500 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

6 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

6 mm²

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

11 kA

Serie

Fotovoltaico