Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2764130000
Cod. Produttore
2764130000
Cod. EAN
4064675016106

Informazioni di prodotto

Il dispositivo offre protezione affidabile contro le sovratensioni, ottimizzando sicurezza e durata degli impianti fotovoltaici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione su binario di montaggio
  • Risparmio di tempo grazie a un design intuitivo
  • Adatto per applicazioni in alta quota

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovratensioni e fulmini indiretti
  • Maggiore durata e affidabilità dell’impianto fotovoltaico
  • Garanzia a lungo termine per tranquillità e sicurezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II per l'applicazione fotovoltaica (PV). Può essere installato dietro l'inverter fotovoltaico e protegge dalle sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

grado di protezione (IP)

IP67

max. tensione PV

1100 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

6 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

6 mm²

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

11 kA

Serie

Fotovoltaico