Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2764150000
Cod. Produttore
2764150000
Cod. EAN
4064675016120

Informazioni di prodotto

Il limitatore di sovratensione WD2764150000 garantisce protezione efficace e installazione semplificata.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida su binario di montaggio
  • Compatibilità globale, ideale per aree ad alta quota
  • Garanzia a lungo termine per affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovratensioni e fulmini indiretti
  • Riduzione dei rischi di danni all’impianto fotovoltaico
  • Possibile risparmio energetico grazie a interventi tempestivi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione contro le sovratensioni del Tipo II per l'applicazione fotovoltaica (PV). Può essere installato dietro l'inverter fotovoltaico e protegge dalle sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

grado di protezione (IP)

IP67

max. tensione PV

1100 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

6 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

6 mm²

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

11 kA

Serie

Fotovoltaico