Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2764160000
Cod. Produttore
2764160000
Cod. EAN
4064675016137

Informazioni di prodotto

Dispositivo di protezione da fulmini e sovratensioni, ideale per impianti fotovoltaici con installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio rapido su binario DIN
  • Compatibilità con applicazioni fotovoltaiche
  • Garanzia a lungo termine per affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro fulmini diretti e sovratensioni
  • Riduzione dei danni agli impianti e dei costi di manutenzione
  • Funzionamento ottimale anche in aree ad alta quota

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo è una protezione da fulmini e sovratensioni del Tipo I ed è anche testato come dispositivo del Tipo II per l'applicazione fotovoltaica (PV). Può essere installato dietro l'inverter fotovoltaico e protegge contro i fulmini diretti e le sovratensioni causate da operazioni di commutazione o fulmini indiretti. Il portafoglio offre un utilizzo globale nelle regioni ad alta quota e una garanzia a lungo termine. L'applicazione viene installata su un binario di montaggio.

grado di protezione (IP)

IP67

max. tensione PV

1500 V

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

6 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

6 mm²

Serie

Fotovoltaico