Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1352620000
Cod. Produttore
1352620000
Cod. EAN
4050118157734

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VPU II 2 R 280V/40KA
  • Tensione nominale: 280 V
  • Corrente di scarica: 40 kA
  • Tipo: Protezione sovratensioni
  • Applicazione: Ingegneria energetica
  • Installazione: Vicino alimentazione
  • Serie: Serie VPU
VPU II 2 R è un dispositivo di protezione contro le sovratensioni con tensione nominale di 280V e capacità di scarica fino a 40KA. Progettato per reti elettriche con due conduttori esclusa la messa a terra, garantisce un'elevata affidabilità nella protezione degli impianti elettrici da sovratensioni transitorie. La sua struttura è adatta a diverse configurazioni di rete, offrendo sicurezza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace e continua, assicurando la stabilità e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

numero di conduttori (esclusa terra)

2

dimensione

2 UM

livello di protezione

1,55 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,55 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

1,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

1,5 mm²

altre forme della rete

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Serie

Serie VPU

Produttore

Dispositivo protezione sovratensioni 280V 40KA impianti elettrici