Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1351180000
Cod. Produttore
1351180000
Cod. EAN
4050118158854

Informazioni di prodotto

  • Serie: VPU
  • Tensione nominale: 260V
  • Corrente di scarica: 40kA
  • Protezione: contro sovratensioni
  • Applicazione: ingegneria energetica
  • Installazione: vicino alimentazione
  • Tipo: Dispositivo di protezione
  • Uso: alimentazione elettrica

Documentazione tecnica

VPU II 0 N-PE 260V/40KA è un dispositivo progettato per la protezione contro le sovratensioni in impianti elettrici. Caratterizzato da un singolo conduttore esclusa la messa a terra, garantisce un'efficace sicurezza grazie alla sua capacità nominale di 260V e una corrente di impulso fino a 40kA. Questo componente è ideale per assicurare l'integrità degli impianti elettrici, offrendo affidabilità e prestazioni elevate nel controllo delle scariche elettriche. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

1

dimensione

1 UM

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

100 kA

Serie

Serie VPU

Produttore

Dispositivo protezione sovratensioni 260V 40KA per impianti elettrici