Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1352230000
Cod. Produttore
1352230000
Cod. EAN
4050118158038

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VPU I 3+1 280V/12,5KA
  • Tensione nominale: 280V
  • Corrente di scarica: 12,5 kA
  • Configurazione: 3+1 poli
  • Applicazione: Protezione sovratensioni
  • Installazione: Vicino alimentazione
  • Settore: Ingegneria energetica
  • Serie: VPU

Documentazione tecnica

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni con configurazione 3+1 conduttori, progettato per reti elettriche con forma TN-C e TN-C-S. Adatto per sistemi a 280V con capacità di scarica fino a 12,5 kA, garantisce sicurezza e affidabilità nell’ambito della protezione elettrica. La sua struttura è ideale per l’impiego in impianti con quattro conduttori esclusa la messa a terra, offrendo una soluzione efficace per la gestione delle sovratensioni in reti di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Slovenia Descrizione del produttore: Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'ingegneria energetica e l'alimentazione elettrica. Il dispositivo deve essere installato vicino all'alimentazione del sistema da proteggere.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

numero di conduttori (esclusa terra)

4

dimensione

4 UM

livello di protezione

1,4 KILOVOLT

tensione permanente AC max.

280 V

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

20 kA

tensione nominale AC

230 V

classe di prova tipo 2

livello di protezione L-N

1,4 KILOVOLT

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

grado di protezione (IP)

IP20

livello di protezione N-PE

1,5 KILOVOLT

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

2,5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

2,5 mm²

forma della rete TN

forma della rete TN-C

altre forme della rete

forma della rete TN-C-S

Max. corrente di scarica (8/20)

20 kA

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

25 kA

Serie

Serie VPU

Produttore

Protezione sovratensioni 3+1 280V 12,5kA impianti elettrici industriali