Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719290000
Cod. Produttore
1719290000
Cod. EAN
4008190352547

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VP 9-EXE SW
  • Serie: VPK EX (tappo filettato Ex in plastica)
  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Sigilla fori filettati
  • Protezione: Grado IP mantenuto
  • Applicazione: Fori filettati sovrannumero
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Tappo filettato in plastica progettato per applicazioni elettriche in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e sicuri, garantisce protezione ottimale e affidabilità nelle condizioni più esigenti. Ideale per la chiusura di aperture filettate, assicura un isolamento efficace e una lunga durata nel tempo. Prodotto conforme alle normative di sicurezza per impianti elettrici in atmosfere potenzialmente esplosive. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il tappo filettato in plastica viene usato per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

colore

Nero

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

VPK EX / tappo filettato Ex in plastica

Produttore

Tappo filettato plastica VPK EX protezione fori ambienti elettrici rischio esplosione