Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719280000
Cod. Produttore
1719280000
Cod. EAN
4008190352530

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VP 7-EXE SW
  • Serie: VPK EX (tappo filettato Ex in plastica)
  • Materiale: Plastica
  • Funzione: Sigilla fori filettati
  • Protezione: Grado IP mantenuto
  • Utilizzo: Fori filettati sovrannumero
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Tappo filettato in plastica progettato per applicazioni elettriche in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e conformi alle normative di sicurezza, garantisce protezione e affidabilità nelle installazioni industriali. Ideale per la chiusura sicura di aperture filettate, assicura una tenuta efficace contro polveri e liquidi, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici in ambienti pericolosi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Il tappo filettato in plastica viene usato per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

colore

Nero

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

VPK EX / tappo filettato Ex in plastica

Produttore

Tappo filettato plastica VP 7-EXE SW protezione IP ambienti industriali Ex