Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1719270000
Cod. Produttore
1719270000
Cod. EAN
4008190352523

Informazioni di prodotto

  • Serie: VPMS (tappo filettato)
  • Materiale: Metallo
  • Funzione: Sigilla fori filettati
  • Protezione: Grado IP mantenuto
  • Applicazione: Fori sovrannumerari
  • Dimensioni: VP 48-MS65
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Tappo filettato in ottone
Tappo filettato in ottone di alta qualità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata nel tempo. Progettato per garantire una chiusura sicura e affidabile, questo componente è adatto per l'uso in impianti elettrici dove è necessario sigillare aperture filettate, assicurando protezione contro infiltrazioni e contaminazioni. La finitura in ottone conferisce robustezza e resistenza alla corrosione, rendendolo una scelta eccellente per ambienti industriali e professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Connettore metallico per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP68

Serie

VPMS / tappo filettato in ottone

Produttore

Tappo filettato ottone VP 48-MS65 per impianti elettrici industriali