Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1569400000
Cod. Produttore
1569400000
Cod. EAN
4008190025779

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: VP 16-EXE SW
  • Serie: VPK EX (tappo filettato Ex in plastica)
  • Protezione IP: mantiene grado IP
  • Materiale: plastica
  • Uso: sigilla fori filettati
  • Applicazione: fori sovrannumero
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Tappo filettato in plastica progettato per applicazioni elettriche Ex, garantendo protezione e sicurezza in ambienti con rischio di esplosione. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura un'installazione semplice e affidabile, ideale per la chiusura sicura di aperture filettate in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Il tappo filettato in plastica viene usato per sigillare i fori filettati in sovrannumero e per mantenere il grado di protezione IP.

colore

Nero

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Serie

VPK EX / tappo filettato Ex in plastica

Produttore

Tappo filettato plastica protezione IP per impianti Ex industriali