› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

VOYANT DE FUSION 250/400V

Cod. Rexel LE005790
Cod. Produttore 005790
Cod. EAN 3245060057909

Informazioni principali

  • Voltaggio: 250 Vac
  • Segnalazione: fusione
  • Serie: LE005790
  • Tipo: segnalatore
  • Applicazione: protezione fusibili
  • Tensione max: 400 V

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnalatore di fusione 250 Vac

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

attacco lampada

Altro

lunghezza totale

28 mm

diametro

6,35 mm

forma della lampada

Sfera

adatto per scopi di visualizzazione

tecnologia

Altro

Massima tensione di lavoro

250 ... 400 V

VOYANT DE FUSION 250/400V