Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IECALORH
Cod. Produttore
CALORH

Informazioni di prodotto

Sensore volumetrico IR via radio compatibile con GENIOHOME, portata 15 m, alimentazione a batteria.
Descrizione del produttore: Il sensore volumetrico all'infrarosso passivo via radio bidirezionale della serie H-TX è compatibile con le centrali GENIOHOME e offre una portata operativa di 15 m, con una portata radio di 950 m in campo aperto. È progettato per il montaggio a parete o ad angolo, con uno snodo opzionale mod. ISND per una maggiore flessibilità nell'installazione. La configurazione può essere effettuata da remoto tramite il software BrowserIess.L'alimentazione del sensore è garantita da una batteria al litio 3,6 V tipo B36LR61L, fornita in dotazione, con una durata media di circa 2 anni. Le dimensioni compatte di L 65 × H 111 × P 48 mm e un peso di 125 g (con batteria) lo rendono adatto per applicazioni residenziali o commerciali dove è necessaria una soluzione di monitoraggio discreta e affidabile.Questo sensore è conforme alla norma EN 50131-5-3 al grado 2 (3) e per la classe ambientale 2, garantendo elevate prestazioni di sicurezza e resistenza.Caratteristiche tecnicheTipo di sensore: Volumetrico all'infrarosso passivo via radio bidirezionaleCompatibilità: Centrali GENIOHOMEPortata operativa: 15 m, portata radio 950 m in aria liberaMontaggio: Parete o angolo con snodo opzionale mod. ISNDAlimentazione: Batteria al litio 3,6 V tipo B36LR61L (fornita)Assorbimento: Basso consumo per un'alta durata della batteriaDimensioni: L 65 × H 111 × P 48 mmPeso: 125 g (con batteria)Certificazioni: EN 50131-5-3 grado 2 (3), classe ambientale II

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

caratteristica

Distanza

tipo di segnalazione

Passivo infrarossi