Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 426 9
Cod. Produttore
EG 426 9
Cod. EAN
8012542547402

Informazioni di prodotto

VLM-1-300/96 VOLTMETRI ANALOGICI CA
VLM-1-300/96 VOLTMETRI ANALOGICI CAEG 426 9 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002306 - Voltmetro da quadro

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza

96 mm

classe di precisione

1.5

autenticato

potenza dissipata

1.5 W

larghezza

96 mm

tipo di tensione

AC

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale