Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 254 5
Cod. Produttore
EG 254 5
Cod. EAN
8012542544609

Informazioni di prodotto

VLM-1-200/72 VOLTMETRI ANALOGICI CA
Scopri il voltmetro analogico ELEG 254 5, un dispositivo essenziale per misurare la tensione in corrente alternata. Realizzato con materiali di alta qualità, questo strumento offre precisione e affidabilità. Il design elegante e compatto lo rende ideale per l'uso in vari ambienti, garantendo prestazioni ottimali. Con il voltmetro ELEG 254 5, puoi monitorare facilmente i tuoi circuiti elettrici. È la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza

72 mm

classe di precisione

1.5

autenticato

potenza dissipata

3.3 W

larghezza

72 mm

tipo di tensione

AC

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale