Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEG 253 7
Cod. Produttore
EG 253 7
Cod. EAN
8012542544500

Informazioni di prodotto

VLM-1-150/72 VOLTMETRI ANALOGICI CA
VLM-1-150/72 VOLTMETRI ANALOGICI CAEG 253 7 ABB S.P.A. Classe Etim: EC002306 - Voltmetro da quadro

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza

72 mm

classe di precisione

1.5

autenticato

potenza dissipata

2.8 W

larghezza

72 mm

tipo di tensione

AC

sistema di misura

bobina mobile

esecuzione

montaggio frontale