Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVZBSENSADAPT
Cod. Produttore
VZBSENSADAPT
Cod. EAN
4058075650107

Informazioni di prodotto

SENSOR ADAPTER ZIGBEE ADAPTER
Descrizione del produttore: Accessori per sensori per il montaggio a soffitto dei sensori Zigbee 3.0. Caratteristiche del prodotto: KIT di montaggio a parete per la famiglia di sensori VIVARES ZB. Aree di applicazione: Uffici. Corridoi. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Scale.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

85 mm

Tipologia

Altro

altezza

40 mm

profondità

40 mm

diametro

120 mm

Supporto disponibile IFTTT

Serie

Sensor Adapter Zigbee

Produttore

VIVARES ZB SENS ADAPTER BT1