Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSVZBCOUPLER
Cod. Produttore
VZBCOUPLER
Cod. EAN
4058075463806

Informazioni di prodotto

VIVARES ZB COUPLER 220-240 COUPLER
Descrizione del produttore: Accoppiatore a pulsante Zigbee 3.0 per integrare interruttori standard in un sistema di illuminazione wireless. Caratteristiche del prodotto: Accoppiatore a pulsante con tecnologia wireless Zigbee 3.0. Possibile funzionamento da rete CA o CC. Vantaggi del prodotto: Funziona insieme a VIVARES ZB Control & Components. 4 ingressi completamente programmabili per controllo individuale. Sale di controllo, gruppi, dispositivi e scene di richiamo. Le dimensioni ridotte consentono il montaggio in scatola da incasso standard. Installazione rapida e semplice senza cavi di controllo aggiuntivi. Aree di applicazione: Uffici. Corridoi. Aule scolastiche. Aule dedicate alla formazione. Scale. Impianti igienici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

prodotto Sustainable

Si

larghezza

43 mm

Tipologia

Altro

altezza

15 mm

profondità

15 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Supporto disponibile IFTTT

Serie

VIVARES ZB COUPLER 220 240

Produttore

VIVARES ZB COUPLER 220-240 FS1