› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Accessori per distribuzione e protezione

Viti sigillabili S3..S7-T6-T7 per connessioni elettriche sicurezza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA013699R1
Cod. Produttore 1SDA013699R1
Cod. EAN 8015644136994

Informazioni principali

  • Descrizione: Viti sigillabili S3..S7-T6-T7
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Acciaio e lega di rame
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Accessori interruttori Tmax
  • Finitura: Galvanizzata a caldo
  • Utilizzo: Sigillatura meccanica
  • Compatibilità: Tmax T6, T7, S3-S7

Descrizione del prodotto

Sigillo sigillabile per interruttori Tmax S3, S4, S5, S6, T6 e T7, progettato per garantire la sicurezza e l'integrità dell'apparecchiatura. Realizzato in materiale resistente, consente di bloccare le viti di fissaggio con una coppia di serraggio di 1,1 Nm, prevenendo manomissioni e accessi non autorizzati. L'accessorio è compatibile con la gamma Tmax e assicura un fissaggio stabile e affidabile, mantenendo la funzionalità e la protezione dell'interruttore nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato livello di sicurezza e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SEALABLE SCREWS S3..S7-T6-T7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax T

Viti sigillabili S3..S7-T6-T7 per connessioni elettriche sicurezza