Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7X12
Cod. Produttore
M7X12
Cod. EAN
8005543509999

Informazioni di prodotto

Viti di fissaggio per Megatiker M1 160 e M2 250

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
12 viti di fissaggio M1 e M2 con dimensioni M7x12, ideali per applicazioni elettriche che richiedono componenti di fissaggio affidabili e resistenti. Questi elementi sono progettati per garantire una tenuta sicura e duratura, facilitando l’installazione e la manutenzione di apparecchiature elettriche. La qualità dei materiali assicura una buona resistenza meccanica e stabilità nel tempo, rendendoli adatti a diverse esigenze nel campo dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Viti di fissaggio per interruttori M1 160 e M2 250 (12 pezzi)

forma della testa

Testa tonda

sistema a vite

Altro

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

4.8 (acciaio)

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

4

Serie

MEGATIKER

Produttore

Viti fissaggio M1 M2 M7x12 set 12 pezzi per guida DIN impianti elettrici