Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
T5BUL1052
Cod. Produttore
BUL1052
Cod. EAN
8050503310702

Informazioni di prodotto

Vite testa esagonale - M10x25 ZC
Descrizione del produttore: Il prodotto T5BUL1052 è una vite con testa esagonale in zincatura calda, di diametro M10. Realizzata in materiale resistente e durevole, questa vite è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. La finitura zincata garantisce protezione contro corrosione e usura, rendendola adatta a ambienti industriali e di impiego in sistemi di distribuzione elettrica. La forma esagonale permette un facile serraggio e smontaggio con utensili standard, assicurando una manutenzione agevole. La compatibilità con componenti di fissaggio di diametro M10 la rende versatile e performante in molteplici configurazioni di installazione. La vite è progettata per garantire stabilità e sicurezza nelle connessioni meccaniche, contribuendo al corretto funzionamento delle installazioni elettriche. Ideale per utilizzi in quadri di controllo, armadi elettrici e sistemi di distribuzione, questa vite in zincatura calda rappresenta una soluzione affidabile e di qualità per le esigenze di fissaggio nel settore elettrico.

colore

Acciaio inox

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

10 mm

lunghezza della filettatura

25 mm

diametro della testa

17 mm

qualità del materiale

C45 (acciaio)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

25 mm

Dimensione quadro sotto testa

10 mm

Produttore

Vite testa esagonale zincatura calda M10x25 fissaggio elettrico industriale