Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
T5BUL1055
Cod. Produttore
BUL1055
Cod. EAN
8050503310719

Informazioni di prodotto

Vite testa esagonale - M10x30 ZC
Descrizione del produttore: La vite testa esagonale T5BUL1055 è un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzata in acciaio di alta qualità e zincata a caldo, questa vite offre una resistenza eccezionale alla corrosione e una durabilità prolungata nel tempo. Con una dimensione della filettatura metrica di 10 mm, è progettata per garantire una presa sicura e affidabile in ogni applicazione. La sua forma esagonale consente un facile utilizzo con chiavi esagonali, rendendo l'installazione rapida e semplice. Ideale per impieghi in ambienti industriali e commerciali, questa vite è perfetta per assemblare strutture e apparecchiature elettriche, assicurando sempre prestazioni ottimali. Scegliere la vite testa esagonale T5BUL1055 significa optare per un prodotto che combina robustezza e funzionalità, soddisfacendo le esigenze di professionisti e appassionati del settore elettrico.

colore

Acciaio inox

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

10 mm

lunghezza della filettatura

30 mm

diametro della testa

17 mm

qualità del materiale

C45 (acciaio)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

30 mm

Dimensione quadro sotto testa

10 mm

Produttore

Vite testa esagonale zincata a caldo M10x30 acciaio alta resistenza uso elettrico industriale