› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Vite testa esagonale zincata a caldo M10x20 per installazioni elettriche resistente corrosione

Cod. Rexel T5BUL1050
Cod. Produttore BUL1050
Cod. EAN 8050503310696

Informazioni principali

  • Tipo: Vite testa esagonale
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Filettatura: M10
  • Resistenza: Alta corrosione
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Forma testa: Esagonale
  • Uso: Serraggio sicuro
  • Serie: T5BUL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La vite testa esagonale T5BUL1050 è un componente essenziale per ogni progetto di installazione elettrica. Realizzata in acciaio di alta qualità, questa vite presenta un rivestimento zincato a caldo che garantisce un'eccellente resistenza alla corrosione, prolungando la durata del prodotto anche in ambienti difficili. La dimensione della filettatura metrica è di 10 mm, rendendola adatta per una vasta gamma di applicazioni. La forma esagonale della testa consente un facile utilizzo con chiavi esagonali, assicurando un serraggio sicuro e affidabile. Questa vite è progettata per offrire prestazioni ottimali in tutte le applicazioni elettriche, rendendola un'opzione ideale per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Apertura chiave

10 mm

lunghezza della filettatura

20 mm

diametro della testa

17 mm

qualità del materiale

C45 (acciaio)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

20 mm

Dimensione quadro sotto testa

10 mm

Vite testa esagonale zincata a caldo M10x20 per installazioni elettriche resistente corrosione