Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770122
Cod. Produttore
BIZ770122
Cod. EAN
3700882106964

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Esagonale
  • Lunghezza: 19 mm
  • Diametro: 4,8 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Confezione: 150 pezzi
  • Norma: DIN 7504K
  • Applicazione: Metallo su metallo
  • Serie: BIZ 770 122

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoperforante per lamiera a testa esagonale con base di diametro 4,8 mm e lunghezza 19 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza alla corrosione. Progettata per il fissaggio di metallo su metallo, in particolare su lamiere di piccolo spessore in acciaio o alluminio, e su pannelli di plastica. La testa esagonale con base esercita una pressione elevata sul pezzo da fissare, assicurando un ancoraggio solido e duraturo. Conforme alla norma DIN 7504K, questa vite è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e robustezza. Disponibile in confezioni da 150 pezzi. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa esagonale con base, in acciaio zincato, Ø 4,8 x 19 mm (x 150), per fissare metallo su metallo, lamiere con spessore minimo e pannelli di plastica. La testa con base esercita una grande pressione sull'elemento da fissare. Chiave 8.

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

19 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa esagonale 4,8x19 mm per fissaggi elettrici