Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ770121
Cod. Produttore
BIZ770121
Cod. EAN
3700882106957

Informazioni di prodotto

  • Tipo testa: Esagonale
  • Lunghezza: 16 mm
  • Diametro: 4,8 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: DIN 7504K
  • Pezzi per scatola: 150
  • Applicazione: Fissaggio metallo/metallo
  • Serie: BIZ 770 121

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Vite autoperforante per lamiera a testa esagonale con base di diametro 4.8 mm e lunghezza 16 mm, realizzata in acciaio zincato secondo la norma DIN 7504K. Progettata per il fissaggio di metallo su metallo, in particolare su lamiere di acciaio o alluminio di piccolo spessore e pannelli di plastica. La testa con base garantisce una pressione elevata e stabile sul pezzo da fissare, assicurando una tenuta sicura e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza nel tempo. Confezionata in scatole da 150 pezzi. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite autoforante per lamiera, testa esagonale con base, in acciaio zincato, Ø 4,8 x 16 mm (x 150), per fissare metallo su metallo, lamiere con spessore minimo e pannelli di plastica. La testa con base esercita una grande pressione sull'elemento da fissare. Chiave 8.

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

materiale

Acciaio

Trattamento della superfice

Altro

Produttore

Vite autoforante testa esagonale 4,8x16 mm per metallo e plastica