Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07448
Cod. Produttore
07448
Cod. EAN
8000126074482

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Vite ad ancora
  • Dimensione: M8x30
  • Finitura: Elettrolitica zincata
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: LC07448
  • Normativa: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2016
  • Applicazione: Fissaggio sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Vite ad ancora M8 in acciaio zincato, ideale per fissaggi sicuri e resistenti in applicazioni elettriche. Progettata per garantire stabilità e durata nel tempo, questa vite offre un'ottima resistenza alla corrosione grazie al trattamento zincato. Perfetta per installazioni su materiali diversi, assicura un ancoraggio affidabile e una tenuta ottimale, rendendola un componente essenziale per il montaggio e la manutenzione di impianti elettrici. Descrizione del produttore: Anchor Screw, Male Screw with Nut, M8x30, Electrolytic Galvanized

Produttore

ABB

Vite ad ancora M8x30 zincata con dado per fissaggi elettrici resistenti e duraturi