Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2800627
Cod. Produttore
2800627
Cod. EAN
4046356615075

Informazioni di prodotto

Scaricatori di sovratensioni tipo 2

Documentazione tecnica

Scaricatore di sovratensione per sistemi fotovoltaici a tensione continua a 2 poli isolati e collegati a terra 1000 V DC, per montaggio su guida DIN, elemento di base a 3 poli con contatto di segnalazione remota, tre elementi di protezione a innesto monitorati termicamente, segnalazione di stato su ogni connettore.

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

15 kA

tensione permanente DC max.

1170 V

max. tensione PV

1170 V

livello di protezione

3.7 kV

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

3 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

1.5 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

1.5 mm²

con contatto telecomunicazioni

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

Produttore

VISU+ 2 RT 1024 NETWORK