› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

VIROLA METAL D39,5

Cod. Rexel LEAV40
Cod. Produttore AV40
Cod. EAN 8009561197770

Informazioni principali

  • Descrizione: VIROLA METAL D39,5
  • Materiale: Acciaio
  • Diametro: 39,5 mm
  • Serie: RTA
  • Funzione: Protezione treccia guidacavo
  • Montaggio: Avvitabile su guidacavo
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Quantità consigliata: 300 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 39,5mm

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

1 1/2 pollice

temperatura

-20 ... 80 °C

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

Serie

RTA

VIROLA METAL D39,5