› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

VIROLA METAL D34,5

Cod. Rexel LEAV35
Cod. Produttore AV35
Cod. EAN 8009561197749

Informazioni principali

  • Descrizione: VIROLA METAL D34,5
  • Materiale: Acciaio
  • Diametro: 34,5 mm
  • Serie: RTA
  • Funzione: Continuità elettrica
  • Protezione: Treccia guidacavo
  • Montaggio: Avvitamento interno
  • Applicazione: Raccordi Serie 2000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 34,5mm

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

diametro nominale

35 mm

dimensione nominale in pollici

1 3/8 pollice

temperatura

-20 ... 80 °C

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

Serie

RTA

VIROLA METAL D34,5