› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

VIROLA METAL D25,5

Cod. Rexel LEAV27
Cod. Produttore AV27
Cod. EAN 8009561197718

Informazioni principali

  • Diametro: 25,5 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Tipo: Virole metalliche
  • Funzione: Continuità elettrica
  • Protezione: Treccia guidacavo
  • Montaggio: Avvitamento interno
  • Serie: RTA
  • Uso: Raccordi Serie 2000

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 25,5mm

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

temperatura

-20 ... 80 °C

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

Serie

RTA

VIROLA METAL D25,5