› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

VIROLA METAL D20,5

Cod. Rexel LEAV21
Cod. Produttore AV21
Cod. EAN 8009561197688

Informazioni principali

  • Diametro: 20,5 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Funzione: Continuità elettrica
  • Protezione: Treccia guidacavo
  • Montaggio: Avvitamento interno
  • Applicazione: Raccordi Serie 2000
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 20,5mm

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

diametro nominale

21 mm

dimensione nominale in pollici

7/8 di pollice

temperatura

-20 ... 80 °C

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

Serie

RTA

VIROLA METAL D20,5