› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

VIROLA METAL D10

Cod. Rexel LEAV10
Cod. Produttore AV10
Cod. EAN 8009561197596

Informazioni principali

  • Diametro: 10 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Tipo: Virole metalliche
  • Funzione: Protezione treccia
  • Montaggio: Avvitabile
  • Applicazione: Raccordi Serie 2000
  • Continuità elettrica: Garantita
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 10mm

Caratteristiche tecniche

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

temperatura

-20 ... 80 °C

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

Serie

RTA

VIROLA METAL D10