Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037589
Cod. Produttore
037589
Cod. EAN
3245060375898

Informazioni di prodotto

Terminale 2 piani.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Terminale 2 piani. Per morsetti automatici passo 5mm. Permette ai morsetti di passare al passo 6mm e di ricevere un cavo da 4mmq con terminale

colore

Grigio

Spessore

1,1 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

VIKING

Produttore

VIKING3-TERMINALE MORS AUTOM. 2PIAN