Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037555
Cod. Produttore
037555
Cod. EAN
3245060375553

Informazioni di prodotto

Terminale per morsetti a vite sezionabile

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Terminale grigio per morsetti a vite sezionabile passo 6 mm e con funzione passo 5 mm

colore

Grigio

Spessore

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

fissabile a scatto

esecuzione piastra terminale

Serie

VIKING

Produttore

VIKING3 Terminale morsetto sezionabile passo 5 mm grigio per connessioni elettriche