› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

VIKING3-PETTINE EQUIPOT 2 MORS PASS

Cod. Rexel LE037505
Cod. Produttore 037505
Cod. EAN 3245060375058

Informazioni principali

  • Descrizione: VIKING3-PETTINE EQUIPOT 2 MORS PASS
  • Serie: VIKING
  • Pettine equipotenziale 2 morsetti
  • Passo morsetti: 6 mm
  • Per morsetti a vite e automatici
  • Installazione frontale automatica
  • Isolati e tranciabili
  • Collegamento consecutivo o alternato

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pettine equipotenziale per 2 morsetti passo 6 mm. Per morsetti a vite ed automatici (morsetto art. 0371 56 : solo piano inferiore). Installazione frontale automatica. Isolati e tranciabili. Collegamento consecutivo o alternato.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

tensione nominale

800 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

VIKING

VIKING3-PETTINE EQUIPOT 2 MORS PASS