› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

VIKING3-PETTINE EQUIPOT 2 MORS PASS

Cod. Rexel LE037502
Cod. Produttore 037502
Cod. EAN 3245060375027

Informazioni principali

  • Descrizione: Pettine equipotenziale 2 morsetti
  • Passo morsetti: 5 mm
  • Compatibilità: Morsetti a vite e automatici
  • Installazione: Frontale automatica
  • Isolati e tranciabili: Sì
  • Collegamento: Consecutivo o alternato
  • Serie: VIKING
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pettine equipotenziale per 2 morsetti passo 5 mm. Per morsetti a vite ed automatici (morsetti art. 0371 51/52 : solo piano superiore, morsetto art. 0372 56 : solo piano inferiore). Installazione frontale automatica. Isolati e tranciabili. Collegamento consecutivo o alternato.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

tensione nominale

800 V

dimensione modulare

5 mm

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

VIKING

VIKING3-PETTINE EQUIPOT 2 MORS PASS