Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tipo di montaggio
Altro
colore
Blu
Tipologia
Ponte a inserire
isolato
tensione nominale
800 V
dimensione modulare
5 mm
numero di morsetti cavallottati
12
con protezione dal contatto
corrente nominale In
24 A
Serie
VIKING
Disponibilità:
Prodotto non rendibile