› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

VIKING3-PETTINE EQUIPOT 12MORS 3PIA

Cod. Rexel LE037546
Cod. Produttore 037546
Cod. EAN 3245060375461

Informazioni principali

  • Descrizione: Pettine equipotenziale 12 morsetti
  • Colore: Marrone
  • Piani: 3
  • Passo morsetti: 5 mm
  • Montaggio: Laterale
  • Compatibilità: Morsetti 0371 51/52
  • Caratteristiche: Isolati e tranciabili
  • Serie: VIKING

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pettine equipotenziale marrone per 12 morsetti a vite 3 piani. Passo 5 mm. Per piani inferiore ed intermedio dei morsetti art. 0371 51/52 montaggio laterale. Isolati e tranciabili

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

colore

Marrone

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

tensione nominale

800 V

dimensione modulare

5 mm

numero di morsetti cavallottati

12

con protezione dal contatto

corrente nominale In

24 A

Serie

VIKING

VIKING3-PETTINE EQUIPOT 12MORS 3PIA