› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Viking3-Pettine Equipot 10 Mors Pas

Cod. Rexel LE037504
Cod. Produttore 037504
Cod. EAN 3245060375041

Informazioni principali

  • Passo morsetti: 6 mm
  • Morsetti: 10 pezzi
  • Tipo morsetti: vite e automatici
  • Installazione: frontale automatica
  • Caratteristica: isolati e tranciabili
  • Collegamento: consecutivo o alternato
  • Compatibilità: morsetto art. 0371 56
  • Serie: VIKING

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pettine equipotenziale per 10 morsetti passo 6 mm. Per morsetti a vite ed automatici (morsetto art. 0371 56 : solo piano inferiore). Installazione frontale automatica. Isolati e tranciabili. Collegamento consecutivo o alternato.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Rosso

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

tensione nominale

800 V

dimensione modulare

6 mm

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

corrente nominale In

32 A

Serie

VIKING

Viking3-Pettine Equipot 10 Mors Pas