Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037184
Cod. Produttore
037184
Cod. EAN
3245060371845

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto sezionab. 2.5mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite sezionabile per circuiti standard con minisezionatore - 1 collegamento - sezione max = 2,5 mmq - colore grigio - passo 6mm.

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

piastra di chiusura necessaria

lunghezza

71.5 mm

corrente nominale In

15 A

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

larghezza/dimensione modulare

6 mm

tensione di dimensionamento

500 V

numero di piani

1

altezza per il tipo di montaggio più basso

46.5 mm

colore

grigio

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

posizione di collegamento

laterale

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

altezza

46.5

profondità

71.5

larghezza

6

Produttore

VIKING3-MORSETTO SEZIONAB. 2.5MMQ