Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037154
Cod. Produttore
037154
Cod. EAN
3245060371548

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto porta diodo 4mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite con funzione - 1 collegamento con diodo - sezione max = 2,5mmq - passo 5mm - colore grigio. Installazione degli accessori tramite vite

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 4 mm²

piastra di chiusura necessaria

tensione di dimensionamento

250 V

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

lunghezza

71.5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46.5 mm

numero di piani

1

larghezza/dimensione modulare

5 mm

corrente nominale In

1 A

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

posizione di collegamento

laterale

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

altezza

46.5

profondità

71.5

larghezza

5

Produttore

VIKING3-MORSETTO PORTA DIODO 4MMQ