Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037153
Cod. Produttore
037153
Cod. EAN
3245060371531

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto porta componenti 4mmq

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite con funzione - 1 collegamento da equipaggiare - sezione max = 2,5mmq - passo 5mm - colore grigio. Installazione degli accessori tramite vite

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 2.5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 4 mm²

piastra di chiusura necessaria

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

tensione di dimensionamento

250 V

larghezza/dimensione modulare

5 mm

lunghezza

71.5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46.5 mm

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

posizione di collegamento

laterale

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

altezza

46.5

profondità

71.5

larghezza

5

Produttore

VIKING3-MORSETTO PORTA COMPONENTI 4