Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037177
Cod. Produttore
037177
Cod. EAN
3245060371777

Informazioni di prodotto

VIKING3-Morsetto di protez.4mmq piede plast

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto a vite per conduttori di protezione standard sezione max = 4mmq - colore verde/giallo - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede plastico Passo 6mm

temperatura d’esercizio

-5 °C 40 °C

sezione conduttore collegabile multifilare

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile unifilare

0.25 mm² 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0.25 mm² 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0.25 mm² 6 mm²

piastra di chiusura necessaria

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

corrente nominale In

32 A

altezza per il tipo di montaggio più basso

46.5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

lunghezza

52.5 mm

tensione di dimensionamento

800 V

larghezza/dimensione modulare

6 mm

numero di piani

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

posizione di collegamento

laterale

esecuzione collegamento elettrico 1

raccordo a vite

colore

verde

esecuzione collegamento elettrico 2

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

materiale del corpo isolante

materiale termoplastico

altezza

46.5

profondità

52.5

larghezza

6

Produttore

VIKING3-MORSETTO DI PROTEZ.4MMQ PIE